Motion
275010
JET SÉRIE JLH .8 PALAN À LEVIER TONNE
N° D’ARTICLE MI05847709
N° MFR275010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JET SÉRIE JLH .8 PALAN À LEVIER TONNE
N° D’ARTICLE MI05847709
N° MFR275010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    9-5/8 po
  • Dégagement à la tête
    11.0 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    64 lb
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier de catégorie 100
  • Matériau du crochet
    Acier forgé à goutte
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Capacité de poids
    3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TREUIL À LEVIER DE 275010JLH-80-10, 3/4 TONNES :
  • La conception brevetée des freins fusionnés offre une durabilité éprouvée qui augmente la sécurité avec une garantie de remplacement à vie
  • Le système de freinage à double cliquet de style Weston avec conception à double cliquet augmente la sécurité
  • Les crochets industriels en acier allié tournent de 360° pour faciliter le montage
  • Les crochets s’étirent lentement pour indiquer une situation de surcharge, augmentant ainsi la sécurité sur le chantier
  • Le roulement à aiguilles en cage augmente l’efficacité et favorise un fonctionnement en douceur, prolongeant la durée de vie du palan
  • Les loquets de sécurité robustes en acier moulé pour une durabilité accrue sont fixés avec des vis Allen et des contre-écrous
  • Les plaques de chargement traitées thermiquement sont durcies tandis que les pièces internes enduites résistantes à la corrosion prolongent la durée de vie du palan dans les environnements les plus difficiles
  • La chaîne de levage de grade 100 résistante à la corrosion est plus solide que la chaîne de levage de grade 80 , prolongeant ainsi la durée de vie du palan
  • Les couvercles en acier résistant aux chocs offrent durabilité et protection
  • Corps plus petit et conception légère pour les applications à faible dégagement et l’utilisation dans les espaces confinés
  • Conforme aux règlements de l’OSHA, ANSI/ASME B30.21 et HST-3
  • Charge testée à 125 % de la capacité (certificat disponible)