Aperçu
- 115/220V monophasé
- Le réglage du volant à main règle les vitesses
- Le grand fourreau de 2-1/4 po permet une plus grande précision
- Diamètre de colonne de 3 po pour un appui-tête maximal
- Support de palier complet sur le fourreau pour une rigidité maximale de la broche
- Course de 6 po pour une application dans les trous profonds
- Butée de profondeur précise pour des profondeurs de trou précises
- Mandrin et arbre de perçage de 1/2 po
- Col de sécurité
- Capacités de perçage : 5/8 po en fonte, 1/2 po en acier doux