Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin5/8
- Hauteur39
- Longueur26
- Balançoire maximale15 po
- Accident vasculaire cérébral3-1/8 po
- Largeur14
Détails
- Puissance3/4 hp
- ComprendSupport
- Vitesse maximale3630 tr/min
- Style de montageSe tenir debout sur le plancher
- Nombre de vitesses16
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension115 V
Aperçu
- Tête en fonte
- Le grand fourreau permet une plus grande précision
- Le moulage de la tête est doté d’un ensemble d’arbre à roulement à billes lubrifié en permanence, utilisant quatre roulements à billes robustes montés dans un fourreau fermé pour une durée de vie prolongée
- Inclinaison de la table 45°
- Grand diamètre de colonne en acier meulé pour un support maximal de la tête et de la table
- Courroie métallique à charnière et couvercle de poulie
- La butée de profondeur précise affiche pouce/mm et possède un boulon de réglage rapide pour des réglages rapides et précis
- 5/8” mandrin de perçage et arbre
- Garantie de service complet de deux ans