Motion
14756
Pince en C Wilton - Qualité standard, 0 po ouverture minimale, 6 po ouverture maximale, style de gorge standard, 2-15/16 po profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05849360
N° MFR14756
Prix110.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince en C Wilton - Qualité standard, 0 po ouverture minimale, 6 po ouverture maximale, style de gorge standard, 2-15/16 po profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05849360
N° MFR14756

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    4500 lb
  • Diamètre de la vis
    5/8 po
  • Profondeur de la gorge
    2-15/16 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité d’ouverture maximale
    6 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Oxyde noir
  • Style de profondeur de la gorge
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
14756 #806 PINCE EN C WILTON
  • Profondeur standard jusqu’à 25 % inférieure à celle de la série Classic 400
  • Forgé, service régulier avec profondeur de gorge standard
  • Valeur alternative pour le serrage, ne nécessitant pas autant de profondeur de gorge ou de pression de serrage qu’un clamp de la série 400
  • Perma-Pads® de Wilton et fil acme à une seule électrode coupé avec précision
  • Broche roulée ACME et revêtement en oxyde noir
  • Service standard