Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique7 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 11/16 po.
- Poids de l’outil0.385 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Poids0.385
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur13/64 po
- Capacité de coupe du câble à piano9/64 po
- DescriptionPinces mécaniques pour bougies d’allumage
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeNon isolé, poignée en plastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001704
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221001704
Aperçu
- Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
- Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
- Les mâchoires demi-ronds en angle de 45˚ en font l’outil idéal pour saisir les bougies d’allumage et les composants ronds.
- Noir atramentisé.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.