Spécifications
Dimensions
- Poids6 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse8 gal (É.-U.)
- CouleurArgent
- Type de contenantSac portatif
- Liquides absorbésCarburants, huiles, autres liquides à base d’huile
- ComprendTampon absorbant PIG STAT-MAT 20 - 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT215), 3 - EXT. Dia. 3 po x 4 pi de longueur PIG absorbant uniquement à l’huile (SKM210), paire de gants en nitrile L 1 - 13 po, 1 - 30 po de largeur x 6 po de profondeur x 60 po de profondeur x 111 po de hauteur en polyéthylène H (BAG201-L) et 1 sac en aluminium scellé sous vide
Aperçu
- L’emballage sous vide robuste garde le contenu propre et sec et facilite la détection des altérations L’emballage très visible est facile à localiser Les chaussettes PIG à l’huile seulement arrêtent de répandre les déversements; Les tampons PIG Stat-Mat absorbent rapidement Les absorbants répondent aux normes NFPA 99 pour la désintégration statique afin de permettre l’utilisation avec les carburants et les produits inflammables Comprend des gants en nitrile et un sac très grand avec attache en nylon La poignée intégrée et les œillets robustes facilitent le transport et l’accrochage. Les trousses de déversement PIG sont dotées d’absorbeurs PIG éprouvés pour une réponse rapide Pour obtenir des renseignements sur les trousses de déversements personnalisées, il suffit d’appeler le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.