Motion
25214 SCOTCH-WELD(TM) PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC INSTANTANÉ ADH PR100 TRANSPARENT, 1 FL. OZ.

3M
25214 SCOTCH-WELD(TM) PLASTIC & RUBBER INSTANT ADH PR100 CLEAR, 1 FL. OZ.

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI05869791
N° MFR25214 SCOTCH-WELD(TM) PLASTIC & RUBBER INSTANT ADH PR100 CLEAR, 1 FL. OZ.
Prix33.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25214 SCOTCH-WELD(TM) PLASTIC & RUBBER INSTANT ADH PR100 CLEAR, 1 FL. OZ.

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI05869791
N° MFR25214 SCOTCH-WELD(TM) PLASTIC & RUBBER INSTANT ADH PR100 CLEAR, 1 FL. OZ.

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Collage de matériaux composites, collage, entretien de l’équipement, assemblage de joint, fixation de joint, fixation de montage et de garniture, réparation de plastique, petit assemblage de joint
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115252143
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00051115252143
  • Viscosité
    100 cP

Aperçu

Description du fabricant
25214 SCOTCH-SOUDÉ(TM) PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les plastiques et les caoutchoucs
  • Application précise : pincer le contenant pour une goutte précise ou presser pour une perle stable
  • L’adhésif à faible viscosité s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats
  • Durcissement rapide pour que les projets continuent de bouger rapidement