Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 7000124620 CLR 8919MSR TRANSPARENT 24 MM X 55 M

3M
7000124620 SCOTCH FILAMENT TAPE CLR 8919MSR CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 8919MSR, transparent, 24 mm x 55 m, 7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05870039
N° MFR7000124620 SCOTCH FILAMENT TAPE CLR 8919MSR CLEAR 24 MM X 55 M
Prix51.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124620 SCOTCH FILAMENT TAPE CLR 8919MSR CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 8919MSR, transparent, 24 mm x 55 m, 7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05870039
N° MFR7000124620 SCOTCH FILAMENT TAPE CLR 8919MSR CLEAR 24 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115559068
  • CUP_NON
    00051125740524

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 7000124620
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban plus épais renforcé de filaments de qualité industrielle qui résiste aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique modifié offre une meilleure adhérence que les adhésifs en caoutchouc naturel et adhère bien aux métaux et aux surfaces huileuses
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la résistance pour les applications d’enroulement de tuyaux
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles