Motion
62225
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 1 po DI, 1.75 po OD, 2.1875 po LTB
N° D’ARTICLE MI05872615
N° MFR62225
Prix219.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 1 po DI, 1.75 po OD, 2.1875 po LTB
N° D’ARTICLE MI05872615
N° MFR62225
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
Votre prix219.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    6704 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1875 po
  • Poussée transmise maximale
    3594 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.75 po
  • Longueur totale
    2.1874 po
  • Poids
    0.840 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    143 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6980240UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125604
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    150 pi-lb
  • Série
    Trantorque NT
  • Force axiale transmissible
    3594 lbf
  • CUP_NON
    662345125604

Aperçu

Description du fabricant
6980240UP TRANTORQUE NON PLAQUÉ DE 1 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures