Motion
29326EXBNLW
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05888645
N° MFR29326EXBNLW
Prix3,312.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05888645
N° MFR29326EXBNLW
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
Prix3,312.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    20.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29300
  • Capacité de charge dynamique
    770000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893556780
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge statique
    2440000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    4991893556780

Aperçu

Description du fabricant
29326EX ROULEAU DE POUSSÉE SPHÉRIQUE BRG