Motion
120008
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent 3-IN-ONE® - Canette de 4 oz
N° D’ARTICLE MI05890768
N° MFR120008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent 3-IN-ONE® - Canette de 4 oz
N° D’ARTICLE MI05890768
N° MFR120008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    La marque à laquelle les gens font confiance et qu’ils utilisent. La gamme d’égouttements spécialisés 3-IN-ONE perpétue l’héritage de confiance, d’endurance et de précision 3-IN-ONE. La plus forte sensibilisation sans aide dans la catégorie des gouttes parmi les principaux concurrents. 83 % des répondants aux catégories des gouttes ont utilisé le 3-IN-ONE
  • Application
    Usage général
  • Certification
    Conforme à la norme 50 State VOC
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifie, imperméabilise et protège à des températures comprises entre -100°F et 500°F • Bec Marksman pour une application de précision facile • Sèche rapidement • Ne laisse aucun résidu salissant • Fonctionne en toute sécurité sur plusieurs surfaces, y compris le plastique, le métal et le caoutchouc • Conforme aux normes en matière de COV à 50 états
  • Page de produit du fabricant
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    10079567120008

Aperçu

Description du fabricant
120008 3-IN-ONE 4 OZ D’HUILE D’ÉGOUTTEMENT EN SILICONE
  • Lubrifie, imperméabilise et protège à des températures comprises entre -100°F et 500°F
  • Bec Marksman pour une application facile et précise
  • Sèche rapidement
  • Ne laisse aucun résidu salissant
  • Fonctionne en toute sécurité sur plusieurs surfaces, y compris le plastique, le métal et le caoutchouc
  • Conforme aux normes COV à 50 états