Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Hauteur9.3
- Longueur7.8
- Poids3.7
- Largeur7.6
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Couleur du corpsNoir
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• DEL haute performance de 670 lumens• Trois modes : élevé, moyen et faible• Imperméable à l’eau ANSI IPX7 • Testé contre les chutes 15’ • Durée de fonctionnement de la batterie de 10 heures à haute température• Lentille et réflecteur incassables• Tête en caoutchouc surmoulé• Résistant aux chocs, ingénierie interne et conception compacte• Comprend une dragonne pratique• Garantie à vie • Batteries incluses
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant012800519842
- Sortie lumineuse maximale670 lm
- Durée d’exécution maximale10 h
- Nombre de piles6
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceSubmersible, imperméable
- TypeProjecteur
Aperçu
- DEL haute performance de 670 lumens
- Trois modes : Élevé, Moyen et Faible
- Résistance à l’eau submersible ANSI IPX7
- 15’ testés contre les chutes
- Autonomie de la batterie de 10 heures à puissance élevée
- Lentille et réflecteur incassables
- Tête en caoutchouc surmoulée
- Ingénierie interne résistante aux chocs et conception compacte
- Comprend une dragonne pratique
- Garantie à vie
- Piles incluses