Motion
664038-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 3/8 po, grade 80, capacité de 7100 lb
N° D’ARTICLE MI05897426
N° MFR664038-2
Prix30.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 3/8 po, grade 80, capacité de 7100 lb
N° D’ARTICLE MI05897426
N° MFR664038-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    2.4100 po
  • Largeur intérieure du lien
    0.9100 po
  • Épaisseur du maillon
    0.5000 po
  • Largeur totale du maillon
    2.0900 po
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 80
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    7100 lb

Aperçu

Description du fabricant
664038-2 BLOC-MARTEAU 0,375 GR80
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé
  • Le Hammerlok® double cote répond aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1