Spécifications
Dimensions
- Dimensions32 po x 75 pi
- Longueur75 pi
- Poids30 lb
- Largeur32 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage40 gal (É.-U.)
- ApplicationHuiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurBlanc
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésCarburants, liquides à base d’huile, huiles
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- 16 couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour former un tapis très absorbant capable de boire d’énormes volumes de liquides huileux
- La couche supérieure robuste et filée résiste à la circulation piétonnière intense; ne se déchire pas, ne s’effiloche pas et ne crée pas de risque de trébuchement, même lorsqu’elle est saturée
- L’action d’évacuation rapide de la couche transfère l’huile dans les couches intérieures absorbantes pour garder l’humidité loin de la surface
- Absorbe et retient les huiles et les carburants, pas l’eau. La couleur blanche vous indique que ce n’est que pour les huiles et les carburants
- Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée au travail
- Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Les rouleaux sont parfaits pour couvrir de grandes surfaces et absorber les fuites et les surpulvérisations
- Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
- La construction de tapis gras extrêmement épais est idéale pour les applications qui nécessitent une longue durée de vie et une grande capacité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.