Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Poussée transmise maximale6744 lbf
- Extérieur Diamètre42 mm
- Longueur totale59 mm
- Taille de la visM10
- Poids1.06 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.69 pi-lb
- Couple maximum transmis472 pi-lb
- SérieETP-EXPRESS
- Force axiale transmissible6744 lbf