Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Longueur9.5
- Poids0.4
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel, travaux sur le terrain et dans la cour
- CouleurGris, jaune
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache fendu
- Style de pouceAile
Aperçu
- Cuir de vache fendu lourd
- Paume intérieure en cuir double
- Perceuse arrière en coton
- Poignet élastique extérieur
- Manchette de sécurité à enfiler