Motion
69957399710

NORTON ABRASIVES
69957399710

Disque à changement rapide Merit - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05951421
N° MFR69957399710
Prix0.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399710

Disque à changement rapide Merit - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05951421
N° MFR69957399710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11/16 po
  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    2 po
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Taille du trou
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Taille
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    11/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Type de montage arrière
    TR (type III)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    TR (type III)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grain grossier
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P80
  • Numéro de grain
    P80
  • Code d’harmonisation
    6805.10.00.00
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    69957399710
  • Numéro CUP du fabricant
    699573997109
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Vitesse maximale
    30000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    69957399710

Aperçu

Description du fabricant
69957399710 DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE 2 - 80
  • Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane