Motion
80573
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05968084
N° MFR80573
Prix142.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05968084
N° MFR80573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille min.
    3 mm
  • Taille hexagonale minimale du jeu
    3.0 mm

Détails

  • Informations supplémentaires
    Ensemble de douilles hexagonales à bille longue
  • Type de contenant
    Rail
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    8
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    099575805738

Aperçu

Description du fabricant
80573 3MM-10MM 3/8DR MÈCHE HEXAGONALE À BILLE