Motion
J1220ES
Clé mixte - 5/8 po taille de clé à bout carré, 5/8 po taille de clé à bout ouvert, 4-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05982890
N° MFRJ1220ES
Prix34.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 5/8 po taille de clé à bout carré, 5/8 po taille de clé à bout ouvert, 4-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05982890
N° MFRJ1220ES
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
Prix34.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    7/16 po | 27/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    5/8 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662679115340

Aperçu

Description du fabricant
J1220ES 5/8 12PT CLÉ MIXTE COURTE
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points.
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation.
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer.
  • L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation.
  • Le décalage angulaire de 15° aide à garder la tige exempte d’obstructions.
  • Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte.
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.