Motion
KIT3200
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Seau, contenant de 5 gal, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05992364
N° MFRKIT3200
Prix167.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Seau, contenant de 5 gal, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05992364
N° MFRKIT3200
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
Prix167.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Poids
    6.98 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    4 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Seau - Chaussettes en polyéthylène, tapis - 100 % polypropylène
  • Type de contenant
    Seau
  • Liquides absorbés
    Acides, bases, inconnus
  • Comprend
    3 - Coussin d'absorbant chimique PIG HazMat de diamètre ext. 3 po x 46 po L (124CR), tampon de tapis absorbant chimique PIG HazMat de 8 - 15 po x 20 po L (MAT301), sacs d'élimination en polyéthylène de 2 - 18 po x 30 po H (BAG201-S), étiquette d'étanchéité inviolable de 6 - 2 po x 6 po L (LBL100), 1 - Instructions et seau en plastique de 1 - 5-Gallon po avec couvercle

Aperçu

Description du fabricant
KIT3200 TROUSSE DE DÉVERSEMENT
  • Tous les absorbants de cette trousse spécialement conçue neutralisent les déversements de base ou caustiques
  • Les chaussettes neutralisantes de base arrêtent de répandre les déversements; les tapis neutralisants de base, les oreillers et le liquide flaque d’eau en vrac
  • La couleur change au fur et à mesure que les liquides sont absorbés, puis revient à la normale lorsque la neutralisation est terminée; aide à identifier le meilleur moment pour gérer avec le moins de risque
  • Les agents gélifiants solidifient les bases pendant la neutralisation; les empêchent de s’écouler
  • Le contenant léger en polyéthylène à 100 % résiste aux produits chimiques
  • Les poignées moulées du contenant facilitent son transport
  • Couvercle en polypropylène à charnière résistant aux intempéries permettant un accès facile et gardant le contenu propre, sec et sécurisé
  • Le contenu est organisé pour une réponse rapide et efficace
  • Comprend un EPI pour se protéger contre les matières caustiques
  • Lettrage audacieux « Kit anti-déversement » pour une identification rapide
  • Les sacs de mise au rebut temporaires avec attaches facilitent le nettoyage
  • Pour obtenir des renseignements sur les trousses personnalisées, composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647).