Motion
81219
Clé à cliquet - Forme de tête de roue de pouce, tête flexible, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 10-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06014983
N° MFR81219
Prix94.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - Forme de tête de roue de pouce, tête flexible, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 10-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06014983
N° MFR81219

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.22 po
  • Longueur totale
    10-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Poignée flexible
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Roue de pouce
  • Nombre de dents d’engrenage
    36
  • Nombre de dents
    45
  • Code PSC
    5120
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575812194

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET À TÊTE FLEXIBLE À PRISE DE 81219 3/8 PO