Motion
PC 6311
Revêtement antidérapant - 5 gal, seau, couleur ambre, temps de durcissement : 48 h
N° D’ARTICLE MI06022550
N° MFRPC 6311
Prix1,727.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement antidérapant - 5 gal, seau, couleur ambre, temps de durcissement : 48 h
N° D’ARTICLE MI06022550
N° MFRPC 6311

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,727.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Couleur époxy
    Ambre clair
  • Point d’éclair
    100.4 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Rapport de mélange
    17:6:1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 140 °F
  • Type de colis
    Seau
  • Type
    Revêtement de plancher
  • CUP_NON
    079340002234

Aperçu

Description du fabricant
1625203 GROS PIED VÉHICULE 5 GAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté