Motion
DS60787
Doubles lèvres, alésage 60 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 78 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06043697
N° MFRDS60787
Prix43.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 60 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 78 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06043697
N° MFRDS60787

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS60787 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté