Motion
86 05 150

KNIPEX
86 05 150

Pince à anneau de retenue - mâchoire lisse, poignée multicomposant, 6 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06048995
N° MFR86 05 150
Prix97.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 05 150

Pince à anneau de retenue - mâchoire lisse, poignée multicomposant, 6 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06048995
N° MFR86 05 150
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
Prix97.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po
  • Longueur
    6 1/3 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1 po
  • Longueur totale
    6 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/16 po.
  • Largeur de l’embout
    0
  • Poids
    0.435
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 po
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221009823
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1.0000 po
  • Nombre de postes
    14
  • CUP_NON
    843221009823

Aperçu

Description du fabricant
KNIPEX 86 05 150 MINI-CLÉ À PINCE AVEC
  • Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 1 po (27 mm).
  • Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
  • Outil de serrage réglable.
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
  • 14 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Clé à pince polyvalente idéale pour le transport quotidien, format de poche.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.