Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Hauteur9.75 po.
- Longueur2.63 po.
- Poids net15 oz
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Taille de l’emballage12 x 15 oz
- Hauteur de la dimension de stockage10.2 po
- Longueur de la dimension de stockage10.8 po
- Largeur de la dimension de stockage8.2 po
- Poids1.263 lb
- Largeur2.63 po.
Details
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSaleté, graisse et crasse
- Instructions pour la demandeAgitez la boîte avant de l’utiliser et vaporisez bien
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant aux agrumes
- CouleurEffacer
- Compositiontétradécène, d-limonène, surfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéAérosol extrêmement inflammable
- Point d’éclairS.O.
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireAérosol (liquide)
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858018502
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesÀ utiliser sur les moules, les matrices, les planchers en béton non peints et les équipements industriels
- CUP_NON10690858018509
Aperçu
Description du fabricant
18501 ZEP GRANDE ORANGE-E AERO DZ
- Se rince à l’eau; contient des solvants d’agrumes naturels à 100 % et aucun caustique; acides; distillats de pétrole, solutions aromatiques chlorées ou propulseurs d’hydrocarbure fluoré qui appauvrissent l’ozone; dissout de nombreuses colles de qualité industrielle, du goudron/asphalte, des revêtements protecteurs et des résidus de ruban adhésif/décalcomanie;
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité