Motion
05-A OUTIL DE COUPE 313 SST ANNULAIRE, 13/16

WALTER SURFACE TECH
05-A 313 SST ANNULAR CUTTER, 13/16

05-A OUTIL DE COUPE 313 SST ANNULAIRE, 13/16
N° D’ARTICLE MI06053489
N° MFR05-A 313 SST ANNULAR CUTTER, 13/16
Prix124.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
05-A 313 SST ANNULAR CUTTER, 13/16

05-A OUTIL DE COUPE 313 SST ANNULAIRE, 13/16
N° D’ARTICLE MI06053489
N° MFR05-A 313 SST ANNULAR CUTTER, 13/16
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
Prix124.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    13/16 po
  • Profondeur de coupe
    2 po
  • Longueur totale
    3.4055 po
  • Comparaison du diamètre de la broche pilote
    0.25 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Revêtement de finition
    Acier inox bronze
  • Compatibilité avec la perceuse magnétique
    Oui
  • Matériel
    HSS+AL
  • Qualité du matériel
    M2Al
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Nombre de dents
    6
  • Compatibilité des broches pilotes
    Oui
  • Série
    COUPE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
  • Type de tige
    Weldon
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
05-A OUTIL DE COUPE 313 SST ANNULAIRE, 13/16
  • Les couteaux à pointe super rapide (SST) sont fabriqués avec une technologie de traitement de surface de pointe qui élimine la porosité pendant le processus de fabrication. Cela crée une finition parfaitement lisse qui permet une meilleure évacuation du matériau pendant le perçage. Il aide également à améliorer la durée de vie du produit et à réduire le temps de perçage, car il réduit la friction avec la surface de travail, ce qui réduit à son tour la quantité de chaleur générée.