Motion
30A161
Meuleuse d’angle Super 5™
N° D’ARTICLE MI06053496
N° MFR30A161
Prix347.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle Super 5™
N° D’ARTICLE MI06053496
N° MFR30A161
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
Prix347.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Arbre Taille  
    5/8 po
  • Poids de l’outil
    6 lb
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Intensité
    8.5 A
  • Double isolation ou mise à la terre
    Double isolation et mise à la terre
  • Style de poignée
    Anti-vibration
  • Style d'accélérateur de poignée
    Type de baril
  • Code d’harmonisation
    8467.29.00
  • Comprend
    Protège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A161
  • Numéro CUP du fabricant
    662980019924
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    662980019924
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MINI MEUBLE 30-A 161 4 1/2
  • Bouton de verrouillage de la broche
  • Interrupteur de verrouillage
  • Poignée ergonomique
  • DUSTGUARD exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur
  • Exclusivité RAPIDE - pour un changement de roue rapide et sans outil
  • Embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil
  • Pour changer rapidement de roue sans outils
  • Le moteur à couple élevé permet d’effectuer plus de travail plus rapidement Meuleuse légère et puissante à portée de main
  • Puissance, durabilité et confort maximaux
  • Moteur plus puissant à couple élevé
  • Performance exceptionnelle Utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le Super 5™ est la meuleuse de taille intermédiaire parfaite dans sa famille. Dotée d’un moteur 10.5A , cette meuleuse est le bon choix pour les travaux qui nécessitent une puissance supplémentaire d’un outil léger. Mettez-le à l’essai pour éliminer les soudures, briser les bords, nettoyer les formes et les profils et couper le fer angulaire – et voyez par vous-même les résultats.