Motion
HHL100440
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055238
N° MFRHHL100440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055238
N° MFRHHL100440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Puissance
    40 W
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Type de faisceau
    Inondation
  • Tirage actuel
    1.67 A à 24V c.c.
  • Lumens efficaces
    2679
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Style de montage
    Support
  • Nombre de DEL
    4
  • Lumières brutes
    3680

Aperçu

Description du fabricant
HHL100440 4 FEUILLE DE SANG DEL