Motion
HHL10163060

Ashdown Ingram
HHL10163060

Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055249
N° MFRHHL10163060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Ashdown Ingram
HHL10163060

Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055249
N° MFRHHL10163060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Puissance
    160 W
  • Poids
    13.23 lb

Détails

  • Type de faisceau
    Éliptique
  • Tirage actuel
    6.19 A à 24V c.c.
  • Lumens efficaces
    10053
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Style de montage
    Support
  • Nombre de DEL
    16
  • Lumières brutes
    14723

Aperçu

Description du fabricant
HHL10163060 16 BARRE ÉLIPTIQUE À DEL