Spécifications
Dimensions
- Poids8.95 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Fonction d’alarme visuelle et sonore de limite de température qui avertit l’utilisateur des conditions anormales• Les curseurs automatiques de point chaud et de point froid repèrent rapidement les extrêmes dans une scène• Jusqu’à cinq curseurs/zones de température mobiles avec des réglages d’émissivité individuels pour analyser des scènes complexes• La différence de température de deux curseurs peut être affichée à l’écran pour permettre des comparaisons rapides et faciles de température• Isothermes, des gradients de température et des boîtes d’analyse de zone pour une analyse avancée des scènes• Des tableaux d’émissivité intégrés permettent un réglage facile de la valeur• 11 palettes de couleurs sélectionnables pour une utilisation facile• Des images thermiques et visuelles entièrement radiométriques sont stockées sur la carte micro SD fournie• Les images peuvent être annotées par la voix pour une révision ultérieure avec le logiciel PC• La fonction de sortie vidéo permet d’afficher l’image en direct sur un écran externe, utile lorsque vous le montrez à un groupe de personnes• Construction robuste et, avec une cote de IP54 , permettant une utilisation presque n’importe où• Suite logicielle PC complète pour un nombre illimité d’utilisateurs permettant une analyse d’images avancée et la rédaction de rapports professionnels• Fourni avec deux piles de caméscope standard et un chargeur indépendant, permettant un long temps d’utilisation sur le terrain
Aperçu
- La fonction d’alarme visuelle et sonore de limite de température avertit l’utilisateur des conditions anormales
- Les curseurs automatiques de point chaud et froid repèrent rapidement les extrêmes dans une scène
- Jusqu’à cinq curseurs/zones de température mobiles avec paramètres d’émissivité individuels pour l’analyse de scènes complexes
- La différence de température de deux curseurs peut être affichée à l’écran, ce qui permet des comparaisons rapides et faciles de la température
- Isothermes, gradients de température et boîtes d'analyse de zone pour une analyse de scène avancée
- Les tables d’émissivité intégrées permettent un réglage facile de la valeur
- 11 palettes de couleurs sélectionnables pour une utilisation facile
- Les images thermiques et visuelles entièrement radiométriques sont stockées sur la carte micro SD fournie
- Les images peuvent être annotées vocalement pour examen ultérieur avec le logiciel PC
- La fonction de sortie vidéo permet d’afficher l’image en direct sur un écran externe, ce qui est utile lorsqu’elle est présentée à un groupe de personnes
- Construction robuste et cote IP54 permettant une utilisation presque partout
- Une suite logicielle PC complète pour un nombre illimité d’utilisateurs permet une analyse d’images avancée et la rédaction de rapports professionnels
- Livré avec deux piles standard pour caméscope et un chargeur indépendant, ce qui permet une longue durée d’utilisation sur le terrain
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.