Motion
2520-21XC
Trousse de scie alternative M12 FUEL™ s.r.HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI06063892
N° MFR2520-21XC
Prix199.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de scie alternative M12 FUEL™ s.r.HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI06063892
N° MFR2520-21XC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix199.00 $ chacun(Marché/Liste 256.00 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.25 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.625 po
  • Poids de l’outil
    4.1 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Lames incluses
  • Finition couleur
    Rouge
  • Style de poignée
    Prise douce
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Chaussure réglable sans clé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242318834
  • Matériel
    Plastique avec surmoulage en caoutchouc
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    045242318834
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE RECP HACKZALL 2520-21XC M12
  • La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux d’une scie alternative standard
  • La taille compacte permet de couper dans les espaces restreints et la légèreté facilite le travail au-dessus de la tête
  • LE moteur POWERSTATE sans balais fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides et une chaleur réduite pour une durée de vie prolongée
  • L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • REDLITHIUM™ Bloc-piles XC 4.0  : offre une construction supérieure du bloc, plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du bloc que les batteries concurrentes
  • Batteries/chargeurs compatibles : tous les M12 batteries (48-11-2401, 48-11-2402 48-11-2420, ET 48-11-2440) et chargeurs (48-59-2401, 2510-20, 48-59-1812)