Motion
JSCVM19T

PROTO TOOLS
JSCVM19T

Clé mixte - 19 mm taille de clé à bout carré, 19 mm taille de clé à bout ouvert, 9.8000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064748
N° MFRJSCVM19T
Prix55.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVM19T

Clé mixte - 19 mm taille de clé à bout carré, 19 mm taille de clé à bout ouvert, 9.8000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064748
N° MFRJSCVM19T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Global Longueur  
    9.8000 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114756

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET JSCVM19T 19 MM -
  • Taille de 19 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main