Motion
JSCRM16T

PROTO TOOLS
JSCRM16T

Clé mixte - 16 mm taille de clé à bout carré, 16 mm taille de clé à bout ouvert, 8.2000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064852
N° MFRJSCRM16T
Prix24.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCRM16T

Clé mixte - 16 mm taille de clé à bout carré, 16 mm taille de clé à bout ouvert, 8.2000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064852
N° MFRJSCRM16T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    16 mm
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    16 mm
  • Global Longueur  
    8.2000 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114381

Aperçu

Description du fabricant
JSCRM16T CLÉ À CLIQUET 16 MM
  • Taille de 16 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes