Motion
JSCVF-8S

PROTO TOOLS
JSCVF-8S

Ensemble de clés à cannelures verrouillables à tête flexible – SAE – 8 PC, type à cliquet combiné, fini chromé noir, 5/16 à 3/4 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI06064960
N° MFRJSCVF-8S
Prix260.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVF-8S

Ensemble de clés à cannelures verrouillables à tête flexible – SAE – 8 PC, type à cliquet combiné, fini chromé noir, 5/16 à 3/4 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI06064960
N° MFRJSCVF-8S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Poids
    2.30 lb
  • Gamme de tailles de clé
    5/16 à 3/4 po
  • Tailles des clés
    1/2 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Accessoires inclus
    Pochette
  • Numéro CUP du fabricant
    662679113186
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    8
  • CUP_NON
    662679113186
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À CLIQUET POUR PEIGNE JSCVF-8S
  • La finition en chrome noir est résistante à la corrosion et visuellement distinctive
  • Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte
  • Le mécanisme à cliquet à 72 dents pivote rapidement avec seulement 5 degrés de balancement
  • Le décalage angulaire de 15° aide à garder la tige exempte d’obstructions
  • Fonction de verrouillage avec relâchement du bouton-poussoir sur une tête flexible 180°
  • Les extrémités de boîte et les leviers d’interrupteur en chrome-vanadium offrent une résistance et une durabilité élevées
  • L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation
  • La conception de cannelure a été créée pour être utilisée avec les boulons cannelés spécialisés qui sont utilisés lorsque le poids et la taille des têtes de boulon doivent être minimisés
  • La conception à cannelures permet à la clé de toucher les fixations conventionnelles à l’écart des coins, ce qui applique une force sur une plus grande surface, réduisant le risque de rayures des fixations et aidant à prévenir l’arrondissement des coins et d’autres dommages aux fixations qui pourraient entraîner des dommages aux corps étrangers (FOD)
  • La surface à contact élevé qui est éloignée des points de fixation permet de tourner la fixation très arrondie
  • Les clés cannelées peuvent être utilisées sur les fixations 4, 6, 12 points, cannelures et Torx®