Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille du cadre NEMA/IECZS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale16.37 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids59.00 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature5 A
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.180 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Cote d’efficacité85.3
- Type de boîtierTEFC
- Type de montage de brideVisage C
- Type de cadreZS56C
- Couple de pleine charge36 po
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageRonde
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale1 hp
- RotationRéversible
- Normes respectéesUL, CSA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720343142
- Tension180 V
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300; tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
- Les écrans d’extrémité sont des joints toriques scellés au châssis; les joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
- Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion; la construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
- Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
- Le système exclusif d’isolation à onduleur IRIS de LEESON offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur
- Tous les moteurs de service de lavage ont une isolation de classe F
- La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur