Motion
74086
Vaporisateur de congélation -
N° D’ARTICLE MI06075444
N° MFR74086
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vaporisateur de congélation -
N° D’ARTICLE MI06075444
N° MFR74086

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Système de refroidissement en aérosol qui gèle instantanément les surfaces jusqu’à -60°F, dissipant l’équipement de chauffage et de refroidissement• Il aide également à localiser les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits• Peut être utilisé en toute sécurité sur les composants sensibles et toutes les finitions de surfaces•
  • Numéro CUP du fabricant
    078254740867

Aperçu

Description du fabricant
74086 VAPORISATEUR DE CONGÉLATION
  • Système de refroidissement en aérosol qui congèle instantanément les surfaces jusqu’à -60°F, dissipant l’équipement de chauffage et de refroidissement
  • Il aide également à localiser les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits
  • Peut être utilisé sans danger sur les composants sensibles et toutes les surfaces finies