Spécifications
Dimensions
- Longueur7/8 po
Détails
- Application de la partie du corpsToute partie du corps
- CUP_NON669635010237
Aperçu
Description du fabricant
PANSEMENT TISSÉ 010810 7/8 X 3 50/BOÎTE
- Les bandes/bandages tissés épais sont parfaits pour les premiers soins
- Les pansements en tissu se conforment et s’étirent à chaque mouvement
- Le tissu à mailles ouvertes unique permet à la peau de respirer pour une guérison rapide
- Includes50-strips par boîte
- Mesure 7/8 pouces de longueur par 3 pouces de largeur