Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique6 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 11/16 po.
- Poids de l’outil0.305 lb
- Largeur de l’outil2 5/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- Description4-in-1 Pinces pour électriciens - Fil métrique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Comprend la sertisseuseComprend la sertisseuse
- Comprend un coupe-câbleOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221011581
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- Pince nasale ou encoche en VNez de pince
- Capacité de dénudage0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
- CUP_NON843221011581
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 4 fonctions dans une seule pince - poignées, coupes, bandes et sertissages.
- Idéal pour les travaux de câbles et de fils.
- Pour couper des fils souples, moyens et durs.
- Bords de coupe de précision trempés par induction, dureté du bord de coupe (environ 60 HRC).
- Convient aux fils métriques 0.5 à 0.74 et 1.5 à 2.5 mm2.
- Dénudage de précision des trous et de la matrice de sertissage pour ferrules (manchons d'extrémité).
- Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.