Motion
ROULEAU DE RETOUR

SYSTEM PLAST
RETURN ROLLER

Rouleau de retour recouvert de caoutchouc - Arbre 0.7500 po, Diamètre du rouleau 2.6400 po, Largeur du rouleau 1.4800 po, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06089183
N° MFRRETURN ROLLER
Prix10.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RETURN ROLLER

Rouleau de retour recouvert de caoutchouc - Arbre 0.7500 po, Diamètre du rouleau 2.6400 po, Largeur du rouleau 1.4800 po, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06089183
N° MFRRETURN ROLLER
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
Prix10.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.61 po / 41 mm
  • Diamètre extérieur
    2.64 po / 67 mm
  • Largeur totale
    1.6100 po
  • Diamètre du rouleau
    2.6400 po
  • Largeur du rouleau
    1.4800 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.75 po
  • Taille de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de couverture
    Caoutchouc thermoplastique
  • Bride
    Non
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ROULEAU DE RETOUR
  • Numéro CUP du fabricant
    787405202603
  • Matériel
    PEHD
  • Type de modèle
    Rouleau de retour avec caoutchouc
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau recouvert de caoutchouc
  • Série
    R15B

Aperçu

Description du fabricant
32535RN R15B-75-60 ROULEAU
  • Retourner le rouleau avec du caoutchouc pour la chaîne et les courroies. Niveau de bruit réduit avec le caoutchouc Coefficient de frottement très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche