Motion
CA201D
Assemblage de la série North Compact Air 200 à utiliser avec les couvre-têtes et les masques serrés de la série Primair. Coussin dorsal décon et ceinture en PVC.
N° D’ARTICLE MI06094565
N° MFRCA201D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de la série North Compact Air 200 à utiliser avec les couvre-têtes et les masques serrés de la série Primair. Coussin dorsal décon et ceinture en PVC.
N° D’ARTICLE MI06094565
N° MFRCA201D
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Normes respectées
    NIOSH
  • Type de système
    PAPR

Aperçu

Description du fabricant
CA201D DÉCON. PAPR AIR COMPACT
  • Disponible avec des tubes respiratoires de 34 po et 40 po. L’ensemble de l’appareil filtrant à air propulsé est doté d’un système d’alarme triple pour alerter l’utilisateur d’une pile faible et d’un faible débit. Cet appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé polyvalent peut être utilisé avec des masques et des capuchons ajustés North. L’appareil filtrant à air propulsé peut être utilisé avec des masques ou des capuchons. Le capteur ajuste le débit pour répondre aux exigences OSHA et CSA. Coussin dorsal standard avec ceinture en nylon ou version décon avec ceinture en PVC. Le système d’alarme triple émet une alerte vibratoire, visuelle et sonore – indique aux utilisateurs quand la batterie est faible ou faible, même dans des environnements bruyants ou quand les utilisateurs sont distraits.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté