Motion
FLUKE-28IIEX/ETL

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-28IIEX/ETL

Multimètre – 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI06110984
N° MFRFLUKE-28IIEX/ETL
Prix4,103.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-28IIEX/ETL

Multimètre – 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI06110984
N° MFRFLUKE-28IIEX/ETL
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
Prix4,103.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    6.4 x 10 x 19.8 cm, 2.5000 x 3.9000 x 7.8000 po
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    700 g

Détails

  • Ampères CA
    0.1 A à 10 A
  • Type de batterie
    3 piles AAA
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-28IIEX/ETL (4017176 ) IS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté