Motion
GC32TSI 220V

GATES RUBBER CO
GC32TSI 220V

GC32TSI 220V
N° D’ARTICLE MI06111048
N° MFRGC32TSI 220V
Prix49,512.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
GC32TSI 220V

GC32TSI 220V
N° D’ARTICLE MI06111048
N° MFRGC32TSI 220V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49,512.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    37.00 po
  • Poids
    557.40 lb
  • Largeur
    23.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Il n'y a pas d'erreur lors du remplacement des ensembles de tuyaux hydrauliques. La sertisseuse « intelligente » innovante Gates®GC32TSi™ ne laisse rien au hasard. Tous les outils et toutes les informations nécessaires se trouvent à bord pour sertir des ensembles de tuyaux de qualité usine, solides et étanches. La sertisseuse Gates GC32TSi™ est dotée d'un panneau de commande à écran tactile pour faciliter la navigation. Il se connecte à la base de données Gates eCrimp® pour des spécifications de sertissage à jour et une sélection optimale des tuyaux/accouplements. Des fonctionnalités avancées telles que la décompression par pincement, la mesure précise du diamètre de sertissage, les plaques de rétention usinées avec un système de chargement de matrice simple et une tête de sertissage autolubrifiante aident l'opérateur à construire des assemblages de qualité usine qui répondent aux spécifications de sertissage strictes de Gates.
  • Type de sertisseuse
    Semi-production
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7480-7004
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Types de produits
    Pince à sertir
  • Série
    Série GC32

Aperçu

Description du fabricant
7480-7004 GC32-TSI/220V SERTISSEUSE
  • La navigation intuitive basée sur une icône contrôle la sertisseuse à l'aide d'un panneau de commande à écran tactile pour tablette
  • Sertit jusqu’à 2 po Fil 6 et tuyaux industriels de 2 1/2 po
  • La fonction de mesure de décompression du pincement garantit que le diamètre extérieur du sertissage est conforme à la tolérance
  • La force de sertissage maximale est de 420 tonnes
  • Le support et le support sont vendus séparément - peut être utilisé avec les modèles GC™32 et GC96™crimpers.