Motion
DCK592L2

DEWALT
DCK592L2

Trousse de combo haut de gamme - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 11
N° D’ARTICLE MI06116059
N° MFRDCK592L2
Prix1,028.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK592L2

Trousse de combo haut de gamme - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 11
N° D’ARTICLE MI06116059
N° MFRDCK592L2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,028.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    29.9 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Nombre de pièces
    11
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    (2) Blocs-batteries au lithium-ion 3.0 Ah MAX* 20V , poignée latérale 360° , crochet de ceinture, lame à pointes en carbure, marteau perforateur DCD985 1/2 po, visseuse à chocs DCF885 1/4 po, lampe de travail DCL040 DEL, scie alternative DCS380 , scie circulaire DCS391 6 1/2 po, chargeur rapide
  • CUP_NON
    885911285629
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCK592L2 20V COMBO 5-TOOL HAUT DE GAMME MAX
  • Le marteau perforateur DCD985 20V MAX* avec transmission brevetée à 3 vitesses entièrement métallique et mandrin à cliquet entièrement métallique de 1/2 po offre 535 unités de watts de performance maximale, une vitesse d'application plus rapide et une rétention supérieure de la mèche
  • Scie alternative DCS380 20V MAX* avec pince de lame sans clé à 4 positions qui permet un changement rapide de lame sans toucher la lame ou l’arbre alternatif
  • La visseuse à chocs DCF885 20V MAX* de 1/4 po est dotée de 3 lumières DEL avec délai de 20 secondes pour offrir une visibilité sans ombres
  • La scie circulaire DCS391 20V MAX* avec sabot en magnésium léger et lame en carbure de 6-1/2 po peut couper 2x4 po à un angle de 45 degrés en un seul passage
  • La lampe de travail à DEL DCL040 20V MAX* produit 110 lumens de lumière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté