Motion
MR526828

NTN
MR526828

Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.2500 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06129497
N° MFRMR526828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR526828

Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.2500 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06129497
N° MFRMR526828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.037 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR526828 présente un diamètre d’alésage de 3.2500 po, un diamètre extérieur de 4.2500 po, une largeur totale de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.037 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103991
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103991

Aperçu

Description du fabricant
MR526828 ROULEAU À AIGUILLES BRG