Motion
6151602150
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 1.21 HP / 900 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139108
N° MFR6151602150
Prix2,273.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 1.21 HP / 900 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139108
N° MFR6151602150
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
Prix2,273.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    33 pcm
  • Puissance
    1.21 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451686017
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite

Aperçu

Description du fabricant
CP3119-12EL MÈCHE À MATRICE DE 1/4 PO
  • Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
  • Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
  • Disponible avec carrosserie allongée avec structure en acier monobloc pour une résistance élevée
  • Boîtier en acier avec surboîtage en composite isolant pour le confort de l’opérateur et une ergonomie supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté