Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge33 pcm
- Puissance1.21 hp
- Numéro CUP du fabricant15451686024
- MatérielAluminium, manchon en composite
Aperçu
- Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
- Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
- Disponible avec carrosserie allongée avec structure en acier monobloc pour une résistance élevée
- Boîtier en acier avec surboîtage en composite isolant pour le confort de l’opérateur et une ergonomie supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure