Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.1 po
- Plage de hauteur14.40 à 41.70 en hauteur
- Hauteur abaissée14.40 po
- Longueur totale32.1 po
- Hauteur surélevée41.70 po
- Accident vasculaire cérébral27.3 po
- Poids154.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage58
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L19.7 x 23.6 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids882 lb
Aperçu
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Le chariot peut être déplacé librement et peut être élevé d’une position basse à une position haute selon l’environnement de travail
- Les roulettes pivotantes sont livrées de série avec les freins
- Selon la norme JIS, l’abaissement de la table est réduit à 2 % ou moins de course lorsqu’elle est laissée pendant 15 minutes avec le poids de charge maximal
- Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé
- Il y a un mécanisme à ressort dans la poignée de déverrouillage
- En cas d’urgence, l’abaissement s’arrêtera dès que vous relâcherez la poignée