Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage34.75 po
- Longueur de la dimension de stockage23.25 po
- Largeur de la dimension de stockage23.25 po
- Poids505.973 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSols tenaces
- Instructions pour la demandeAppliquer sur la surface, essuyer ou rincer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant alcalin robuste
- CouleurBleu-Vert
- Composition2-butoxyéthanol, hydroxyde de sodium, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant690858708588
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep Professional
- Types de produitsNettoyants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumButyle
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesmachinerie en métal et non peinte, dessus en plastique et en vinyle, murs et planchers, carreaux de céramique
- CUP_NON690858708588
Aperçu
- Nettoyant/dégraissant puissant avec mousse contrôlée; dilutions variables pour une grande variété d’applications; applicable à l’USDA; choix économique; nettoyant efficace