Motion
S1106RED
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164105
N° MFRS1106RED
Prix26.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164105
N° MFRS1106RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en aluminium anodisé rouge de 1-1/2in (38mm) de large, 1/4in (6mm) de diamètre chromé, anse en alliage de bore avec 1-1/2in (38mm) dégagement, Également disponible Clé identique - Clé principale, Cadenas de sécurité en aluminium American Lock, Fini anodisé adapté au verrouillage et à l’étiquetage dans les installations de transformation des aliments, Emballage commercial, Qté d’étagère 6, Carton principal Qté 24, Conformité avec inOne employé, Un verrou, Une clé dans la directive, Finition résistante à la corrosion pour les environnements difficiles, Haute sécurité, Réservé au cylindre de sécurité, Réservé à clé - garantit que le cadenas n’est pas laissé déverrouillé, Différent, Tumble à 6 broches avec plus de plus de 40,000 changements de clé disponibles
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    71649252259

Aperçu

Description du fabricant
S1106RED ROUGE SÉCURITÉ AMERICAN LOCK
  • W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantit que les clés en double ne peuvent pas être créées sur le terrain
  • Plus de 40,000 changements clés pour répondre aux besoins de votre système – s’assure que chaque employé a son propre code clé unique
  • Graphiques LifeGuard gratuitement
  • La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas accidentellement laissé déverrouillé
  • Corps en aluminium durable pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA, sans danger pour la transformation des aliments
  • Disponible en trois tailles de manille (1 po, 1-1/2 po et 3 po)
  • Disponible avec saisie différente, saisie identique et saisie maîtresse
  • Conforme au mantra « Un verrou, une clé par employé »
  • Manille en alliage de bore chromé
  • S101 couvercles pour environnement extrême conviennent aux séries S6835 et S1100 , emballés douze par sac

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté