Motion
S1106YLW
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164108
N° MFRS1106YLW
Prix33.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164108
N° MFRS1106YLW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de sécurité
    1-1/2in (38mm) wide yellow anodized aluminum body, 1/4in (6mm) diameter chrome plated, boron alloy shackle with 1-1/2in (38mm) clearance, Also available Keyed alike - master keyed, American Lock Aluminum Safety Padlock, Anodized finish suitable for lockout tagout in food processing facilities, Commerical Packaging, Shelf Pack Qty 6, Master Carton Qty 24, Compliance with inOne Employee, One Lock, One Key in directive, Corrosion resistant finish for tough environments, High security, reserved for safety cylinder, Key retaining - ensures that padlock is not left unlocked, Keyed different, 6-pin tumbler with over 40,000 available key changes
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    71649252266

Aperçu

Description du fabricant
S1106YLW VERROU AMÉRICAIN DE SÉCURITÉ JAUNE
  • W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantit que les clés en double ne peuvent pas être créées sur le terrain
  • Plus de 40,000 changements clés pour répondre aux besoins de votre système – s’assure que chaque employé a son propre code clé unique
  • Graphiques LifeGuard gratuitement
  • La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas accidentellement laissé déverrouillé
  • Corps en aluminium durable pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA, sans danger pour la transformation des aliments
  • Disponible en trois tailles de manille (1 po, 1-1/2 po et 3 po)
  • Disponible avec saisie différente, saisie identique et saisie maîtresse
  • Conforme au mantra « Un verrou, une clé par employé »
  • Manille en alliage de bore chromé
  • S101 couvercles pour environnement extrême conviennent aux séries S6835 et S1100 , emballés douze par sac

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté